Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Gripzange Classic mit Drahtschneider 250 mm, 10" (29486)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-29486
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z66025000
EAN/GTIN:
     4010995294861
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
Bolzen Vornschneider

Anwendung: Spannen und Halten von rundem und flachem Material.

Anwendung: Drahtschneider zum Schneiden von Schweißdrähten.

Ausfuehrung: Einhandbetätigung mit Schnelllösehebel, Stellschraube und integriertem Drahtschneider.

Kopfform: Gekrümmte Greifbacken mit Drahtschneider.

Werkstoff: Geschmiedete Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Werkstoff: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
250 mm
Gesamtlänge (Zoll):
10"
Spannweite flach min (mm):
0 mm
Spannweite flach max (mm):
20 mm
Spannweite flach min - max (mm):
0 - 20
Spannweite rund min (mm):
8 mm
Spannweite rund max (mm):
40 mm
Spannweite rund min - max (mm):
8 - 40
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, vornschneider wiha, bolzen vornschneider, vornschneider hebel, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, gripzange groß, gripzange klein, Drahtschneider, haltezange, universal zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.