Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kraftvornschneider Classic 200 mm, 8" (26759)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26759
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26759
EAN/GTIN:
     4010995267599
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Bolzen Vornschneider

Anwendung: Allround-Vornschneider für weiche Drähte wie für starke Beanspruchungen bei harten Drähten.

Anwendung: Auch geeignet zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau.

Ausfuehrung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.

Ausfuehrung: Markante Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung.

Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Klassische Form.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5748.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
2 mm
Gesamtlänge (mm):
200 mm
Gesamtlänge (Zoll):
8"
Schneidkraft:
18
Mittelharter Draht (mm):
4 mm
Harter Draht (mm):
3 mm
Gehärteter Federstahl (mm):
2 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.