| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-01711 Herst.-Nr.: 7015005 EAN/GTIN: 4010995017118 |
| |
|
| | |
| Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | TORX® 1: | T5 | Gesamtlänge (mm): | 25 mm | mit Batterie: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit torx t05 x 25 mm, bit (torx®), bit torx t5, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits |
| | |
| |