| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100246096 Herst.-Nr.: 83322 EAN/GTIN: 00638060833223 |
| |
|
| | |
| Mehr erledigen mit der 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982CX Pro. Mit dem überarbeiteten 3M™ präzisionsgeformten Korn bringen diese Fiberscheiben die legendäre Schnittgeschwindigkeit und Standzeit der Cubitron™ II Schleifmittel auf ein neues Niveau. Verfügbar in der Körnung 36+ für Anwendungen bei mittleren und hohen Drücken wie Schleifen von Schweißnähten, Anfasen und Entgraten mit starkem Abtrag. Weitere Informationen: | | Brand: | Cubitron™ II | Produktform: | Scheibe | Schleifmittel: | präzisionsgeformte Keramik | Körnung: | 36+ | Gesamtdurchmesser: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 3m 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150 |
| | |
| |