Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Meeting Notes, Neonfarben, 152 mm x 101 mm, 3 x 45 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post-it® Super Sticky Meeting Notes, Neonfarben, 152 mm x 101 mm, 3 x 45 Blatt
Post-it® Super Sticky Meeting Notes, Neonfarben, 152 mm x 101 mm, 3 x 45 Blatt
Artikel-Nr.:
     1682-111230499
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6445-3SS-EU
EAN/GTIN:
     04054596856707
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Diese extra stark haftenden und vielseitig einsetzbaren Notes sind in verschiedenen auffälligen Farben verfügbar, damit Informationen und Mitteilungen beachtet werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Gelb | Grün | Rosa
Produkttyp:
Super Sticky Color Notes
Gesamtbreite:
152 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
17
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 5,77*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,36*
€ 5,79*
1 Tag
54
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 6,33*
9 Tage
17
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,98*
€ 6,59*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,76*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.