Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Notes, gelb, 127 mm x 76 mm, Vorratspackung mit 24 Blöcken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it® Super Sticky Notes, gelb, 127 mm x 76 mm, Vorratspackung mit 24 Blöcken
Post-it® Super Sticky Notes, gelb, 127 mm x 76 mm, Vorratspackung mit 24 Blöcken
Artikel-Nr.:
     C1066-7100236612
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655-SSCY VP24
EAN/GTIN:
     04054596856271
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Sie sind extra stark haftend, vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass deine Mitteilungen gut sichtbar sind. Die gelbe Farbe bringt Notizen, Mitteilungen und Erinnerungen perfekt zur Geltung.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Gelb
Produkttyp:
Super Sticky Notes Kanariengelb™
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
127 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 18 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.