Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Notes, farbig, 127 mm x 76 mm, Katonverpackung mit 16 Blöcken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it® Super Sticky Notes, farbig, 127 mm x 76 mm, Katonverpackung mit 16 Blöcken
Post-it® Super Sticky Notes, farbig, 127 mm x 76 mm, Katonverpackung mit 16 Blöcken
Artikel-Nr.:
     C1066-7100236590
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655-16SS-COL
EAN/GTIN:
     04054596855915
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Diese extra stark haftenden und vielseitig einsetzbaren Notes sind in verschiedenen auffälligen Farben verfügbar, damit Informationen und Mitteilungen beachtet werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Blau | Gelb | Grün | Orange | Rosa
Produkttyp:
Super Sticky Color Notes
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
127 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.