Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Z-Notes, farbig, 76 mm x 76 mm, Vorratspackung mit 24 Blöcken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it® Super Sticky Z-Notes, farbig, 76 mm x 76 mm, Vorratspackung mit 24 Blöcken
Post-it® Super Sticky Z-Notes, farbig, 76 mm x 76 mm, Vorratspackung mit 24 Blöcken
Artikel-Nr.:
     C1066-7100236587
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     R330 SSCOL VP24
EAN/GTIN:
     04054596856035
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Z-Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Wenn du telefonierst oder alle Hände voll zu tun hast, sind diese selbsthaftenden Z-Notes eine große Hilfe: Praktisches Abziehen der einzelnen Haftnotizen mit nur einer Hand. Diese extra stark haftenden und vielseitig einsetzbaren Notes sind in verschiedenen auffälligen Farben verfügbar, damit Informationen und Mitteilungen beachtet werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Rosa | Orange | Grün | Gelb | Blau
Produkttyp:
Super Sticky Z-Notes
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.