Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15626-01 Herst.-Nr.: R1540 EAN/GTIN: 00707387804626 |
| |
|
| | |
| Der perfekte Wundverschluss mit hervorragenden kosmetischen Ergebnissen. Die aus mikroporösem Kunstseidenmaterial gefertigten 3M Steri-Strip Wundverschlussstreifen sind atmungsaktiv und sekretdurchlässig. Weitere Informationen: | | Brand: | Steri-Strip™ | Produkttyp: | Wundverschluss | Klebstofftyp: | Acrylat | Gesamtbreite: | 3 mm | Gesamtlänge: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 39,09* | € 51,73* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 39,07* | € 52,10* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 119,59* | € 145,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,15636* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|