Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Micropore S Silikonrollenpflaster 2770-1, 2,5 cm x 5 m,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Micropore S Silikonrollenpflaster 2770-1, 2,5 cm x 5 m,
3M™ Micropore S Silikonrollenpflaster 2770-1, 2,5 cm x 5 m,
Artikel-Nr.:
     C1066-7100236292
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2770-1
EAN/GTIN:
     04054596851573
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Bester Komfort für den Patienten und Sicherheit durch konstante Klebkraft über die gesamte Tragedauer hinweg bietet das 3M Silikonpflaster. Das Pflaster lässt sich sehr leicht und schmerzfrei abziehen und neu positionieren.
Weitere Informationen:
Brand:
Micropore™
Produkttyp:
Medizinisches Rollenpflaster
Klebstofftyp:
Silikon
Gesamtbreite:
2,54 m
Gesamtlänge:
5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,919* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,45*
€ 83,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,75*
€ 80,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,71*
€ 80,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,99*
€ 77,34
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 64,96*
€ 77,30
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 64,92*
€ 77,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,87*
€ 76,01
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 63,84*
€ 75,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,14*
€ 65,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.