Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Notes, farbig, 47.6 mm x 47.6 mm, 18 Blöcke + 6 GRATIS, 90 Blatt/Block, 24 Blöcke/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Post-it® Super Sticky Notes, farbig, 47.6 mm x 47.6 mm, 18 Blöcke + 6 GRATIS, 90 Blatt/Block, 24 Blöcke/Packung
Post-it® Super Sticky Notes, farbig, 47.6 mm x 47.6 mm, 18 Blöcke + 6 GRATIS, 90 Blatt/Block, 24 Blöcke/Packung
Artikel-Nr.:
     C1066-7100234640
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     622P24SC
EAN/GTIN:
     00051141998763
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Vorrätig: Damit Ihnen die Post-it® Super Sticky Notes nicht so schnell ausgehen, gibt es die praktischen Helfer im Vorratspack.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Rosa | Grün | Gelb
Produkttyp:
Haftnotiz
Gesamtbreite:
47,6 mm
Gesamtlänge:
47,6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Blöcke (ab € 0,45375* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.