Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Würfel, gelb, liniert, 100 mm x 100 mm, 300 Blatt/Block, 1 Block/Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it® Würfel, gelb, liniert, 100 mm x 100 mm, 300 Blatt/Block, 1 Block/Packung
Post-it® Würfel, gelb, liniert, 100 mm x 100 mm, 300 Blatt/Block, 1 Block/Packung
Artikel-Nr.:
     C1066-7100234639
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     675-YL
EAN/GTIN:
     00021200502040
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Block liniert
Haftnotiz
Das Original: Post-it® Haftnotizen haften sicher auf Papier, sind rückstandfrei ablösbar und haften immer wieder.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Gelb
Produkttyp:
Würfel
Gesamtbreite:
101 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 300 Blätter (ab € 0,0187* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.