Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Notes, Canary Yellow™, 76 x 127 mm, 14 Blöcke + 2 GRATIS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Post-it® Super Sticky Notes, Canary Yellow™, 76 x 127 mm, 14 Blöcke + 2 GRATIS
Post-it® Super Sticky Notes, Canary Yellow™, 76 x 127 mm, 14 Blöcke + 2 GRATIS
Artikel-Nr.:
     C1066-7100234508
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     65516SYP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Sie sind extrastark haftend, vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass Mitteilungen gut sichtbar sind. Die Farbe Gelb bringt Notizen, Mitteilungen und Erinnerungen perfekt zur Geltung.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Gelb
Produkttyp:
Super Sticky Notes
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
127 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 16 Blöcke (ab € 1,03125* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,80*
€ 24,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.