Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Notes, MIAMI Collection, 3 Blöcke liniert, 101 x 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it® Super Sticky Notes, MIAMI Collection, 3 Blöcke liniert, 101 x 152 mm
Post-it® Super Sticky Notes, MIAMI Collection, 3 Blöcke liniert, 101 x 152 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100234251
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4690S3MI
EAN/GTIN:
     00076308498726
Suchbegriffe:
Block liniert
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Post-it® Super Sticky Notes im Großformat haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Mitteilungen lassen sich vielseitig, sicher und wahrnehmbar platzieren, auch auf senkrechten oder schwierigen Flächen. Die großen linierten Super Sticky Notes eignen sich ideal für To-do-Listen oder Meeting-Protokolle.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Grün | Rosa | Türkis
Produkttyp:
Super Sticky, liniert
Gesamtbreite:
101 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Blöcke (ab € 3,09334* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.