Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch™ Flex & Seal FS-1520-6-EU Versandrolle, 38 cm x 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch™ Flex & Seal FS-1520-6-EU Versandrolle, 38 cm x 6 m
Scotch™ Flex & Seal FS-1520-6-EU Versandrolle, 38 cm x 6 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100227812
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FS-1520
EAN/GTIN:
     00638060853597
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Ein einfacherer Weg zu verschicken! Die Scotch™ Flex & Seal Versandrolle ist eine innovative Versandlösung, mit der Sie Zeit, Material und Platz sparen. Unsere Versandlösung übernimmt die Funktion von Kartons, Füllmaterial und Klebeband, sodass Sie Verpackungsmaterialien und -zeit sparen. Die Suche nach dem passenden Karton oder das Einwickeln Ihrer Produkte entfällt. Schneiden Sie das Material einfach zu, falten Sie es und drücken Sie es zur sicheren Versiegelung rund um Ihren Artikels fest an. Versehen Sie den Artikel dann mit Ihrem Etikett und verschicken Sie ihn. Ganz einfach!
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch™
Produkttyp:
Postverpackung
Gesamtbreite:
381 mm
Gesamtlänge:
3870 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 3,04334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.