| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100219145 Herst.-Nr.: 22575 EAN/GTIN: 04054596791435 |
| |
|
| | |
| Das 3M™ Trizact™ Schleifband 237AA nutzt die 3M Mikroreplikationstechnologie, bei der mikrometergroße Aluminiumoxid-Partikel auf einer X-Gewebeunterlage aufgebracht werden und eine gleichbleibende Schneidleistung und Oberflächenqualität erzielen. Unsere Gewebebänder sind mit einem Schleifhilfsmittel ausgerüstet, das Hitzeentwicklung und einem Verziehen und Verfärben des Werkstücks entgegenwirkt. Weitere Informationen: | | Brand: | Trizact™ | Produktform: | Gürtel | Schleifmittel: | Aluminiumoxid | Körnung: | Non Pertinent | Gesamtbreite: | 100 mm | Gesamtlänge: | 289 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, gewebeschleifband 3m, endlos schleifband, schleifhülsen 100 x 100 mm, Polierbänder, Trizact Gewebeband, Trizact Gewebebänder |
| | |
| |