Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Notes Active Collection, 76 x 76 mm, 6 Blöcke à 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it® Notes Active Collection, 76 x 76 mm, 6 Blöcke à 100 Blatt
Post-it® Notes Active Collection, 76 x 76 mm, 6 Blöcke à 100 Blatt
Post-it® Notes Active Collection, 76 x 76 mm, 6 Blöcke à 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1066-7100183441
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654TFEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Farbige Post-it® Notes bringen Mitteilungen zur Geltung. Sie eignen sich ideal zum Strukturieren von Informationen, bringen Farbe in deine Mitteilungen und sorgen im Büro oder zu Hause für mehr Schwung. Diese Haftnotizen sind in verschiedenen Farben erhältlich, passend zu deiner Stimmung und deinem Stil.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Blau | Grün | Orange | Rosa | Gelb
Produkttyp:
Farbige Notes
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, post-it, notitzzettel, hafti
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 6 Blöcke (ab € 1,29667* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.