Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Recycling Z-Notes Spender C2014Y12, 107 x 40 x 105 mm, schwarz/transparent, 1 Z- Notes Spender, 12 Blöcke à 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Post-it® Recycling Z-Notes Spender C2014Y12, 107 x 40 x 105 mm, schwarz/transparent, 1 Z- Notes Spender, 12 Blöcke à 100 Blatt
Post-it® Recycling Z-Notes Spender C2014Y12, 107 x 40 x 105 mm, schwarz/transparent, 1 Z- Notes Spender, 12 Blöcke à 100 Blatt
Post-it® Recycling Z-Notes Spender C2014Y12, 107 x 40 x 105 mm, schwarz/transparent, 1 Z- Notes Spender, 12 Blöcke à 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1066-7100172417
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C2014Y12
EAN/GTIN:
     04054596723313
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Recycling Notes werden zu 100 % aus Recyclingpapier und einem Klebstoff aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, der zu 60 % aus jährlich nachwachsenden Pflanzen besteht. PEFC RECYCELT bürgt für zertifizierte, erneuerbare Quellen und nachhaltige Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Gelb
Produkttyp:
Recycling Notes
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,50*
€ 26,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.