Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Recycling Notes 654RCP8+2, verschiedene Farben, 76 x 76 mm, 8 + 2 Blöcke à 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Post-it® Recycling Notes 654RCP8+2, verschiedene Farben, 76 x 76 mm, 8 + 2 Blöcke à 100 Blatt
Post-it® Recycling Notes 654RCP8+2, verschiedene Farben, 76 x 76 mm, 8 + 2 Blöcke à 100 Blatt
Post-it® Recycling Notes 654RCP8+2, verschiedene Farben, 76 x 76 mm, 8 + 2 Blöcke à 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1066-7100172343
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-RCP10
EAN/GTIN:
     04054596723283
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Recycling Notes werden zu 100 % aus Recyclingpapier und einem Klebstoff aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, der zu 60 % aus jährlich nachwachsenden Pflanzen besteht. PEFC RECYCELT bürgt für zertifizierte, erneuerbare Quellen und nachhaltige Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Grün | Blau | Gelb
Produkttyp:
Recycling Notes
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.