Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Notes Promotion 4675-SSGYF-P2+1 3 Blöcke á 75 Blatt zum Vorteilspreis, neongrün, ultragelb, -pink, 101 x 152 mm, liniert, PEFC zertifiziert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Post-it® Super Sticky Notes Promotion 4675-SSGYF-P2+1 3 Blöcke á 75 Blatt zum Vorteilspreis, neongrün, ultragelb, -pink, 101 x 152 mm, liniert, PEFC zertifiziert
Post-it® Super Sticky Notes Promotion 4675-SSGYF-P2+1 3 Blöcke á 75 Blatt zum Vorteilspreis, neongrün, ultragelb, -pink, 101 x 152 mm, liniert, PEFC zertifiziert
Post-it® Super Sticky Notes Promotion 4675-SSGYF-P2+1 3 Blöcke á 75 Blatt zum Vorteilspreis, neongrün, ultragelb, -pink, 101 x 152 mm, liniert, PEFC zertifiziert
Artikel-Nr.:
     C1066-7100172335
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4675-SSGYF-P2+1N
EAN/GTIN:
     04054596420304
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kleiner Helfer, große Wirkung: Diese Post-it® Super Sticky Notes sind liniert und deshalb ideal für Listen aller Art: z.B. für To-Dos auf der Arbeit, Agendapunkte fürs nächste Meeting oder als Einkaufshilfe.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Gelb | Grün | Rosa
Gesamtbreite:
101 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.