Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Recycling Z-Notes, farbig, 76 x 76 mm, 16 Blöcke à 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post-it® Recycling Z-Notes, farbig, 76 x 76 mm, 16 Blöcke à 100 Blatt
Post-it® Recycling Z-Notes, farbig, 76 x 76 mm, 16 Blöcke à 100 Blatt
Post-it® Recycling Z-Notes, farbig, 76 x 76 mm, 16 Blöcke à 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     690-481595
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     R330-1RPT
EAN/GTIN:
     04054596722958
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Recycling Notes werden zu 100 % aus Recyclingpapier und einem Klebstoff aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, der zu 60 % aus jährlich nachwachsenden Pflanzen besteht. PEFC RECYCELT bürgt für zertifizierte, erneuerbare Quellen und nachhaltige Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Violett | Grün | Rosa | Blau
Produkttyp:
Recycling Notes
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,72*
€ 35,27*
2 Tage
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 25,75*
€ 35,37*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 35,88*
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,99*
ab € 30,02*
€ 41,26*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blöcke (ab € 1,6075* pro Block)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.