Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S90253 Herst.-Nr.: R330-1T EAN/GTIN: 04054596722989 |
| |
|
| | |
| Post-it® Recycling Notes werden zu 100 % aus Recyclingpapier und einem Klebstoff aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, der zu 60 % aus jährlich nachwachsenden Pflanzen besteht. PEFC RECYCELT bürgt für zertifizierte, erneuerbare Quellen und nachhaltige Forstwirtschaft. Weitere Informationen: | | Brand: | Post-it® | Produktfarbe: | Gelb | Produkttyp: | Recycling Notes | Gesamtbreite: | 76 mm | Gesamtlänge: | 76 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 23,20* | € 36,99* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,84* | € 37,00* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 32,04* | € 44,45* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 45,36* | € 60,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 16 Stück (ab € 1,45* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|