Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScotchBlue™ Malerabdeckfolie mit Klebeband-Nachfüllrolle, 2093, 270 cm x 17 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ScotchBlue™ Malerabdeckfolie mit Klebeband-Nachfüllrolle, 2093, 270 cm x 17 m
ScotchBlue™ Malerabdeckfolie mit Klebeband-Nachfüllrolle, 2093, 270 cm x 17 m
ScotchBlue™ Malerabdeckfolie mit Klebeband-Nachfüllrolle, 2093, 270 cm x 17 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100168458
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PT2093EL-107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Die Nachfüllrolle ScotchBlue™ Malerabdeckfolie mit Klebeband dient zum Nachfüllen des ScotchBlue™ Kunststoffspenders mit Malerabdeckfolie und Klebeband. Die Nachfüllrolle ist mit innovativem ScotchBlue™ Abdeckband (für scharfe Farblinien) bestückt, das mit einer auseinanderfaltbaren, statisch haftenden Malerabdeckfolie (17 m) kombiniert ist. Die Malerabdeckfolie lässt sich auf eine Breite von 270 cm auseinanderfalten und deckt insgesamt 41,9 m² ab.
Weitere Informationen:
Brand:
ScotchBlue™
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.