Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Safety-Walk™ Extra Stark (Typ 4) 700 Serie, Schwarz, 50 mm x 18,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Safety-Walk™ Extra Stark (Typ 4) 700 Serie, Schwarz, 50 mm x 18,3 m
3M™ Safety-Walk™ Extra Stark (Typ 4) 700 Serie, Schwarz, 50 mm x 18,3 m
Artikel-Nr.:
     1955-2000446184
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SW4SC50
EAN/GTIN:
     50638060096807
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Extra Stark sorgt für zusätzliche Rutschsicherheit in extremen, stark frequentierten Bereichen. Die extra starke Mineralkörnung gewährleistet hohe Stabilität, selbst bei Nässe und Öl. Die offene, aufnahmefähige Oberfläche verhindert ein Zusetzen und verringert den Zeitaufwand für die Reinigung.
Weitere Informationen:
Brand:
Safety-Walk™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
PSA
Gesamtbreite:
51 mm
Gesamtlänge:
18,3 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 119,39*
€ 145,62*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 118,65636*
€ 145,92636*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,82*
€ 147,17*
2 Tage
85
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 116,60*
€ 149,37*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,71*
€ 165,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 291,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.