| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100150925 Herst.-Nr.: TR-830 EAN/GTIN: 00076308942434 |
| |
|
| | |
| Die eigensichere 3M™ Versaflo™ Batterie TR-830 ist die Lithium-Ionen-Batterie zur Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse TR-800. Sie wird mechanisch (mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs TR-838) am Gebläse TR-802E befestigt, damit sie sich nicht unbeabsichtigt lösen kann, wodurch das Risiko von Funkenbildung während der Nutzung (gemäß EN 60079-11) verhindert wird. Die Batterie ist ATEX-zertifiziert, lässt sich schnell aufladen und ist mit einer leicht ablesbaren Ladestandanzeige ausgestattet. Weitere Informationen: | | Brand: | Versaflo™ | Produkttyp: | Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gebläseatemschutz, atemschutzgebläse, gebläse, gebläseeinheit, motorbetriebener atemschutz, schutzmasken, atemschutzmasken, atemschutzmaske, staubmaske, maske, umgebungsluftabhängiges atemschutzsystem, luftfiltrierender atemschutz, luftfilter, atemschutz, luftreinigung, sauber atmen |
| | |
| |