Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Notes, farbig, 76 mm x 76 mm, 8 Blöcke á 45 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it® Super Sticky Notes, farbig, 76 mm x 76 mm, 8 Blöcke á 45 Blatt
Post-it® Super Sticky Notes, farbig, 76 mm x 76 mm, 8 Blöcke á 45 Blatt
Post-it® Super Sticky Notes, farbig, 76 mm x 76 mm, 8 Blöcke á 45 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1066-7100143601
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-8SS-RBW-EU
EAN/GTIN:
     00076308933357
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Extrastarke Haftung: Dank speziellem Klebstoff haften die Post-it® Super Sticky Notes sicher auf praktisch allen Oberflächen wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Grün | Orange | Rosa | Türkis
Produkttyp:
Super Sticky Color Notes
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Post-it, Notizzettel, Super Sticky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.