Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Silver Trennscheibe, T41, 125 mm x 1,0 mm x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Silver Trennscheibe, T41, 125 mm x 1,0 mm x 22 mm
3M™ Silver Trennscheibe, T41, 125 mm x 1,0 mm x 22 mm
3M™ Silver Trennscheibe, T41, 125 mm x 1,0 mm x 22 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100139232
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     51790
EAN/GTIN:
     05902658109348
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die 3M™ Silver Trennscheibe bietet eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen und flache Bleche. Bei dieser langlebigen Scheibe wird mit unserem Präzisionskorn ein schneller und gleichmäßiger Schnitt erzielt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Trennscheibe
Produktform:
Schleifscheibe
Gesamtdurchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.