Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9055195 Herst.-Nr.: 101E/30MMX50M EAN/GTIN: 04046719937400 |
| |
|
| | |
| Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.) Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Beige | Klebstofftyp: | Gummi-Harz | Gesamtbreite: | 30 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, 3m abdeckband 30mm x50 m, deko tape, masking tape 3m, 3m klebeband, klebeband krepp, kreppklebeband, kleben krepp, abdecken innenbereich |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,00* | € 2,36* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,61* | € 2,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,61* | € 2,45* | | | | | | | | 32 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,81* | € 2,56* | | | | | 1 Tag | | | 32 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,95* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|