Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Universal Primer UV, transparent, 3.79 L, Kanister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Universal Primer UV, transparent, 3.79 L, Kanister
3M™ VHB™ Universal Primer UV, transparent, 3.79 L, Kanister
Artikel-Nr.:
     C1066-7100107032
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PR-UV/379
EAN/GTIN:
     00076308863500
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV ist ein Haftgrund für 3M™ VHB™ Klebebänder. Er erhöht die Haftkraft auf Oberflächen wie Polypropylen, ABS, PET-PBT-Mischungen und anderen schwierig zu klebenden Oberflächen und stattet den Gerätehersteller mit einem im Vergleich zu dem 3M™ Haftvermittler 94 verbesserten Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsprofil aus.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produkttyp:
Haftvermittler
Produktform:
Dose | Gallone
Gesamtbreite:
18,19 m
Gesamtlänge:
18,18 cm
Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, 3m haftvermittler, adhesion primer, kunststoffkanister transparent, 3m primer, primer, primer klebeband, primer klebkraft, primer für vhb klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Kanister (ab € 241,155* pro Kanister)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.121,50*
€ 1.334,585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.120,63*
€ 1.333,5497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.073,60*
€ 1.277,584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.032,06*
€ 1.228,1514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 964,62*
€ 1.147,8978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.