Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150 mm, P1200, 33542


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150 mm, P1200, 33542
3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150 mm, P1200, 33542
3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150 mm, P1200, 33542
Artikel-Nr.:
     C1066-7100100151
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     33542
EAN/GTIN:
     04054596201187
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
3M™ Hookit™ Flexible Schaumstoff-Schleifscheiben kombinieren Aluminiumoxid-Schleifkorn mit einem weichen Schaumstoffrücken zu einem leistungsfähigen Schleifmittel für das Überblenden im Nass- oder Trockenschliff per Hand oder mit der Maschine.
Weitere Informationen:
Brand:
Hookit™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P1200
Gesamtdurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, schleifpapier autoreparatur, schleifpapier körnung lackreparatur, schleifmittel, rost entfernen auto schleifmittel, kratzer entfernen auto
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,65*
€ 93,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,26*
€ 91,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.