Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150 mm, P1000, 33541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150 mm, P1000, 33541
3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150 mm, P1000, 33541
3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, 150 mm, P1000, 33541
Artikel-Nr.:
     C1066-7100100147
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     33541
EAN/GTIN:
     04054596201156
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
3M™ Hookit™ Flexible Schaumstoff-Schleifscheiben kombinieren Aluminiumoxid-Schleifkorn mit einem weichen Schaumstoffrücken zu einem leistungsfähigen Schleifmittel für das Überblenden im Nass- oder Trockenschliff per Hand oder mit der Maschine.
Weitere Informationen:
Brand:
Hookit™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P1000
Gesamtdurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, schleifpapier autoreparatur, schleifpapier körnung lackreparatur, schleifmittel, rost entfernen auto schleifmittel, kratzer entfernen auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.