Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifpaste
>
Artikel
3M™ Finesse-it™ Polierpasten Final Finish Easy Clean Up
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7100075470
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7100075470
EAN/GTIN:
00051144828784
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Die 3M™ Finesse-it™ Polierpaste Polish Purple ist speziell entwickelt für die Verwendung auf OEM- und eingebrannten Reparaturlacken. Unsere violette Politur erzielt die besten Ergebnisse, wenn sie mit einem Luft- oder Elektropuffer verwendet wird, der mit 3M™ Finesse-it™-Buffing Pads ausgestattet ist. 3M™ Finesse-it™ Final Finish Easy Clean Up ist besonders geeignet für das Auspolieren leichter Schleifkratzer bei der Reparatur lackierter Oberflächen.
Alle Kategorien
>
Bürobedarf
>
3M
... >
3M
>
Schleif- und Poliersysteme
>
Feine Polierpasten
Weitere Suchbegriffe:
Schleifpaste
,
3m polierpaste
,
polierpaste
,
3M, Polierpaste, Polish Purple, Finesse-it, Politur, OEM-Lacke, Reparaturlacke, Wirbelspuren entfernen, Mikroschleifkratzer, Spot Repair, wachsfreie Formel, silikonfreie Formel, Hochglanzfinish, Halbglanzfinish, mattes Finish, Elektropuffer, Druckluftpuffer, Buffing Pads, Poliermaschine, Polierscheiben, Trizact Lackreparatursystem, Schleifkratzer entfernen, Oberflächendefekte, lackiertes Holz, Gelcoat, Pulverbeschichtungen, Industrielacke, Acryl, Glas, Automobil, Produktion, Transport, Verkehr, Automotive OEM, Karosseriereparatur, Lackreparatur, Luftfahrt, Nutzfahrzeuge, Freizeitfahrzeuge, Schifffahrt, Zweiradfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,47*
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP3, mit Ventil 9332+Gen3
3M
7100134314
€ 6,23*
Sonstiges
3M™ Finesse-it™ Polierfell, weiß, 133,3 mm
3M
7000000580
€ 14,02*
Sonstiges
3M™ Finesse-it™ Polierfell, weiß, 76,2 mm
3M
7000000579
€ 8,22*
Sonstiges
3M™ Finesse-it™ Polierfilz, rot/weiß, 127 mm, hart
3M
7000016906
€ 3,21*
Sonstiges
3M™ Finesse-it™ Polierfilz, rot/weiß, 76,2 mm, hart
3M
7000016905
€ 1,18*
Sonstiges
3M™ Finesse-it™ Polierschaum, weiß, 80 mm, glatt
3M
7100079034
€ 4,36*
Sonstiges
3M™ Finesse-it™ Polierschaumpad, orange, 133 mm, genoppt
3M
7000069662
€ 20,72*
Sonstiges
3M™ Finesse-it™ Polierschaumpad, orange, 76,2 mm, genoppt
3M
7000110557
€ 7,22*
Sonstiges
3M™ Finesse-it™ Polierschaumpad, rot, 80 mm, gewaffelt
3M
7100078852
€ 5,23*
Sonstiges
3M™ Kopfhalterungskombination, Industriell, Gelb, G500-GU
3M
7000038216
€ 23,98*
Sonstiges
3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer, grün, Helmbefestigung, X1P3
3M
7000103988
€ 18,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.