Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
NIMH Akku
>
Artikel
3M™ PELTOR™ Wiederaufladbare NiMH-Batterie, 2,4 V, 1700 mAh, ACK03
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7100064601
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7100064601
EAN/GTIN:
07318640041509
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku
Wiederaufladbares Batterie-Pack für die Verwendung mit 3M™ PELTOR™ Headsets. 3M™ PELTOR™ ist heute als weltweit führende Marke von Gehörschutz- und Kommunikationslösungen etabliert. Mit Produktionsstätten in mehreren Ländern, unter anderem in den USA, bietet 3M PELTOR für verschiedene Branchen weltweit innovative Lösungen, einschließlich für Elite-Spezialeinheiten und Ordnungskräfte. Die Marke PELTOR ist robust gefertigt für den professionellen Einsatz. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie PELTOR schützende Kommunikationslösungen Ihre Mitarbeiter schützen und gleichzeitig die Produktivität erhöhen.
Weitere Informationen:
Brand:
PELTOR™
Produkttyp:
Austauschteile und Zubehör
Alle Kategorien
>
Bürobedarf
>
3M
... >
Arbeitsschutzprodukte
>
Schützende Kommunikation
>
Schützende Kommunikationsprodukte und -zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
akkupacks nimh
,
akkupack
,
elektronischer gehörschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,94434*
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ PELTOR™ DAB+ & FM-Radio Headset, 31 dB, Kopfbügel, HRXD7A-01
3M
7100113507
€ 163,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.