Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Super Maler-Abdeckband Gold 244, Gold, 36 mm x 50 m, 0.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Super Maler-Abdeckband Gold 244, Gold, 36 mm x 50 m, 0.08 mm
3M™ Super Maler-Abdeckband Gold 244, Gold, 36 mm x 50 m, 0.08 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100046037
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2443650
EAN/GTIN:
     08021684755842
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Das Abdeckklebeband 244 ist mit einem geschmeidigen, gelben Papierträger und einer 0,085 mm dicken Klebstoffschicht ausgestattet. Das Klebeband ist besonders UV-lichtbeständig und wasserfest. Es verfügt über eine gute Temperaturbeständigkeit (100 °C).
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Gold
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
36 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, abdeckband 36mm 50m, deko tape, masking tape 3m, 3m klebeband, klebeband krepp, kreppklebeband, kleben krepp, abdecken innenbereich
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1604* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.