Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ S533Einweg Leichthaube (weiss) in Größe S mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Ventflex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ S533Einweg Leichthaube (weiss) in Größe S mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Ventflex
3M™ S533Einweg Leichthaube (weiss) in Größe S mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Ventflex
Artikel-Nr.:
     C1066-7100011287
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S-533S
EAN/GTIN:
     04046719250301
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
3m atemschutzhauben
atemschutzhaube
S533S Einweg Leichthaube, S (weiss) Hals-/Schulterabdeckung Material: Ventflex
Weitere Informationen:
Brand:
Versaflo™
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Kopfplatte
Gesamtbreite:
0,24 m
Gesamtlänge:
0,25 m
Weitere Suchbegriffe: gebläseatemschutz, atemschutzgebläse, gebläse, gebläseeinheit, motorbetriebener atemschutz, schutzmasken, atemschutzmasken, atemschutzmaske, staubmaske, maske, umgebungsluftabhängiges atemschutzsystem, luftfiltrierender atemschutz, luftfilter, atemschutz, luftreinigung, sauber atmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,54* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.