Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3738 TC Q, Braun, 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3738 TC Q, Braun, 5 kg
Artikel-Nr.:
     C1066-7100008738
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3738TCQ
EAN/GTIN:
     50021200652627
Suchbegriffe:
Heißkleber
Klebeklötze
Schmelzkleber
Schmelzklebstoff
Schmelzklebstoff auf EVA-Basis. Besonders geeignet für Holz. Gute Schlagfestigkeit. Gute elektronische Eigenschaften. Kleben von Holz, Karton, Papier und Textilien.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Ethylen-Vinylacetat
Produktform:
Pfund
Gesamtbreite:
15,9 mm
Gesamtlänge:
0,2 m
Weitere Suchbegriffe: 3m heisskleber, heißkleber, 3m klebstoff, schmelzklebstoff, schmelzklebstoff eva, schmelzklebstoff eva basis, schmelzklebstoff kartonage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,785*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,025*
€ 255,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,265*
€ 252,595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,875*
€ 249,751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,355*
€ 240,802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,785*
€ 216,324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.