Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Bumpon™ SJ5302 Elastikpuffer, Transparent, 1 - 9,9 x 2 - 2,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M SJ5302BL Wand-Stoßdämpfer
3M SJ5302BL Wand-Stoßdämpfer
3M SJ5302BL Wand-Stoßdämpfer
3M SJ5302BL Wand-Stoßdämpfer
3M SJ5302BL Wand-Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     C1066-7100006189
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5302
EAN/GTIN:
     00021200402302
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rutschstopper
Schutzpuffer
Die 3M™ Bumpon™ Elastikpuffer SJ5302 sind selbstklebende Elastikpuffer, konzipiert zur Verwendung als Fuss, Anschlagpuffer und Abstandhalter. Die Form einer Halbkugel sorgt für ausgezeichnete Schalldämmung und Energieabsorption. Transparent, 7,9 mm breit x 2,2 mm hoch.
Weitere Informationen:
Brand:
Bumpon™
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Stoßstange
Klebstofftyp:
Acryl (A20)
Produktform:
Formteil
Gesamtdurchmesser:
7,9 mm
Gesamtbreite:
2,2 mm
Gesamtlänge:
7,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Schranktürbumper, 3m rutschstopper, gehäuse, zubehör, Anschlagpuffer, Elastikpuffer, Gerätefüße, Gerätefuß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,061*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 18 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 540 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.