Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UR, 76 mm x 6 mm, 2A MED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 2 A medium 3M
Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 2 A medium 3M
Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm 2 A medium 3M
Artikel-Nr.:
     C1066-7100000858
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     17186
EAN/GTIN:
     00048011171869
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Scotch-Brite™ Roloc™ Kompaktscheiben XL-UR sind aus widerstandsfähigem und langlebigem Scotch-Brite™ Faservlies EXL. Sie werden vor allem für leichte Entgratungsarbeiten eingesetzt. Mithilfe zweier unterschiedlicher Härten können die verschiedensten Materialien bearbeitet werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Roloc™
Produktform:
Schleifscheibe
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Gesamtdurchmesser:
76,2 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.