Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000506186 Herst.-Nr.: 3410AP14 EAN/GTIN: 04046719828203 |
| |
|
| | |
| Die flexible, mikroprismatische 3M™ Kfz-Warnmarkierung 3410 mit Aufdruck nach DIN 30710 ist für die Sicherheitskennzeichnung von Kraftfahrzeugen mit Sonderrechten gemäß §35 (6) StVO gedacht. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | weiß/rot | Klebstofftyp: | ablösbar | Kautschuk-Basis | lösemittelfrei | stark haftend | Gesamtbreite: | 141 mm | Gesamtlänge: | 9 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten, markierband weiß, warnmarkierung für fahrzeuge mit sonderrechten, scotch markierband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 135,89* | € 169,34* | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 137,17* | € 170,48* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 156,66* | € 193,14* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 184,63* | € 227,48* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 196,40968* | € 238,89968* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 67,945* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|