Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Safety-Walk™ Verformbar (Typ 2) 500 Serie, Schwarz, 100 mm x 18,3 m, 1 Rolle / Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Safety-Walk™ Verformbar (Typ 2) 500 Serie, Schwarz, 100 mm x 18,3 m, 1 Rolle / Karton
3M™ Safety-Walk™ Verformbar (Typ 2) 500 Serie, Schwarz, 100 mm x 18,3 m, 1 Rolle / Karton
Artikel-Nr.:
     615-W288722
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SW2SC100
EAN/GTIN:
     00048011192819
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Verformbar besteht aus einem rutschhemmenden Material mit einem speziellen Aluminiumrücken. Er passt sich Kanten an und haftet auf unebenen Oberflächen wie Riffelblechen, Schraubenköpfen und Leitersprossen.
Weitere Informationen:
Brand:
Safety-Walk™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
PSA
Gesamtbreite:
101,6 mm
Gesamtlänge:
18,3 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,63*
€ 207,22*
3 Tage
85
pro Stück
€ 4,95*
ab € 162,07*
€ 207,23*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 196,24*
€ 239,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,81*
€ 240,73*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 200,20145*
€ 244,65145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.