Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A, 180 mm x 22 mm, 60+, flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C1066-7000104378
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     65073
EAN/GTIN:
     05902658650734
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A bietet eine ausgezeichnete Abtragsrate bei Anwendungen mit niedrigem bis mittlerem Anpressdruck. Unsere Scheiben sind ideal für flächige Bereiche oder Außenkanten geeignet, insbesondere wenn es auf die Oberflächenqualität und die Kantenstabilität ankommt.
Weitere Informationen:
Brand:
Cubitron™
Produktform:
Fächerschleifscheibe
Schleifmittel:
präzisionsgeformte Keramik
Körnung:
60+
Gesamtdurchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 180mm k60, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe k60, Fächerscheibe, Lamellenscheibe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.