Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungstuch 2010, Blau, 32 x 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungstuch 2010, Blau, 32 x 36 cm
3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungstuch 2010, Blau, 32 x 36 cm
3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungstuch 2010, Blau, 32 x 36 cm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000103426
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2010HLBU
EAN/GTIN:
     03134375324779
Suchbegriffe:
Hochleistungs-Tuch
Hochleistungstuch
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Die 3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungstücher 2010 bestehen aus einer Kombination aus wasser- und fettanziehenden Mikrofasern. Ihre einzigartige Struktur entfernt Schmutz, Staub und Fett ohne zu fusseln oder Streifen zu hinterlassen. Sie sind für empfindliche Oberflächen geeignet und können nass oder trocken und sowohl mit als auch ohne Reinigungsmittel verwendet werden. Angenehme Handhabung durch weichen, vollen Griff und ausgezeichnete Gleitfähigkeit. Wirtschaftliche Reinigung durch extrem lange Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produkttyp:
Verbundstoffe, Glasuren und Schleifpads
Gesamtbreite:
320 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.