Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ EC-2 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 15,9 - 30,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ EC-2 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 15,9 - 30,1 mm
3M™ EC-2 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 15,9 - 30,1 mm
3M™ EC-2 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 15,9 - 30,1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000100908
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     EC-2
EAN/GTIN:
     00051138524418
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Schrumpfschlauch
Zuverlässiger Schutz vor Nässe und Schmutz – die Kaltschrumpf-Endkappe überzeugt durch hohe Widerstandsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Kaltschrumpfprodukte
Gesamtdurchmesser:
30 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.