Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 43/12 mm, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 43/12 mm, 1 m
3M™ HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 43/12 mm, 1 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000099379
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HDT-AN43/12
EAN/GTIN:
     04046719486106
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 3m
schrumpfschlauch 3m
schrumpfschlauch
Robust und vielseitig – der dickwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Dickwandiger Schlauch (klebstoffbeschichtet)
Gesamtdurchmesser:
43 mm
Gesamtlänge:
1 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.