Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste CB-ZR, rot, 63 mm, 32 mm, 32 mm, P120, A, fine


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste CB-ZR, rot, 63 mm, 32 mm, 32 mm, P120, A, fine
Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste CB-ZR, rot, 63 mm, 32 mm, 32 mm, P120, A, fine
Artikel-Nr.:
     C1066-7000077906
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     09720
EAN/GTIN:
     54001895836607
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Diese Lamellebürste ist ausgestattet mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem für schnellen Werkzeugwechsel. Die Kombination aus Faservlies und Schleifleinen mit erhöhter Aggressivität eignet sich zum Einsatz auf Geradeschleifern und biegsamen Wellen. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktfarbe:
kastanienbraun
Produktform:
Bürste
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P120
Gesamtdurchmesser:
63,5 mm
Gesamtbreite:
812,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer p120, fächerbürste, 3m fächerschleifer, Roloc Scheibe, Bürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,5496*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,65496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,6196*
€ 242,30732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,7896*
€ 240,12962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,4496*
€ 231,39502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,6596*
€ 209,03492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,5496*
€ 198,19402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.