Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C78412 Herst.-Nr.: 4941193 EAN/GTIN: 04046719813674 |
| |
|
| | |
| Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten). Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Grau | Klebstofftyp: | Acryl | Gesamtbreite: | 19 mm | Gesamtlänge: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kraftpapier, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, 3m isoband grau, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 3 meter, VHB klebeband, klebeband stark, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,55* | € 12,53* | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 8,90* | € 12,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 8,96* | € 12,67* | | | | | 19 Tage | | | 48 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 10,60* | € 12,82* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,03* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|