Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Dual Lock Flexibler Druckverschluss, Farbe: transparent Maße: 25,4 mm x 5 m, Klebstoff: Acrylat (SJ356D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-422710
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ356D
EAN/GTIN:
     4001895502408
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gehäuse-Zubehör

Produkttext

Krachtige hersluitbare verbinding voor langdurige verbindingen binnen- en buitenshuis Transparant klikband voorzien van een heldere 3M VHBTM kleeflaag. Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame rode dispenserdoos.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Transparent
Länge  5 m
Doppelseitig  Nicht
Adhäsion  Ja
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  25 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produktfarbe:
Transparent
Länge:
5 m
Doppelseitig:
Nicht
Adhäsion:
Ja
Menge pro Packung:
1
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, dichtungsband weiß 25mm breit, dichtband scotch, dichtband, dual, lock, transparent, sj356d, flexibler, druckverschluss, farbe:, maße:, klebstoff:, acrylat, sj356, 5000, 4001895502415, farbe, klebstoff, maße, stück, klettverschlussdoppelpack, 25.4mm, ve%3drolle, 356d, klettband, aufkleben, pilzkopf, transluzent, paar
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 146,24*
€ 176,22*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,97*
€ 176,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,98*
€ 176,28*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 177,37*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 165,58*
€ 198,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.