Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung 983-71 S, Gelb, Tanker Sticker, 55 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung 983-71 S, Gelb, Tanker Sticker, 55 mm x 50 m
3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung 983-71 S, Gelb, Tanker Sticker, 55 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000070255
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98371S
EAN/GTIN:
     04046719623891
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung Serie 983-S wurde speziell für den Einsatz auf Tankfahrzeugen und Fahrzeugen mit schwierig geformten Festaufbauten entwickelt, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Die in segmentierter Rollenform erhältliche Konturmarkierung 983S zeichnet sich durch hervorragende Reflexion und Leuchtkraft aus. Bis zu 10 Jahren Garantie. Erfüllt die Anforderungen der UN/ECE 104. In den Farben Gelb, Weiß und Rot erhältlich.
Weitere Informationen:
Brand:
Diamond Grade™
Produktfarbe:
Gelb
Klebstofftyp:
Kautschuk-Basis | lösemittelfrei | stark haftend
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
50 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,73*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 434 Stück (ab € 0,43717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 255,35*
€ 303,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 249,80*
€ 297,26
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 237,53*
€ 282,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 219,12*
€ 260,75
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 209,23*
€ 248,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 202,68*
€ 241,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 189,73*
€ 225,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.