Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C658331 Herst.-Nr.: 98372S EAN/GTIN: 04046719623860 |
| |
|
| | |
| 3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung Serie 983-S wurde speziell für den Einsatz auf Tankfahrzeugen und Fahrzeugen mit schwierig geformten Festaufbauten entwickelt, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Die in segmentierter Rollenform erhältliche Konturmarkierung 983S zeichnet sich durch hervorragende Reflexion und Leuchtkraft aus. Bis zu 10 Jahren Garantie. Erfüllt die Anforderungen der UN/ECE 104. In den Farben Gelb, Weiß und Rot erhältlich. Weitere Informationen: | | Brand: | Diamond Grade™ | Produktfarbe: | Rot | Klebstofftyp: | stark haftend | Kautschuk-Basis | lösemittelfrei | Gesamtbreite: | 50 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konturmarkierung, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband rot, markierband, scotch markierband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 124,76* | € 157,72* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 127,86* | € 157,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 134,15* | € 164,33* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 204,23* | € 252,02* | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 188,44* | € 252,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,4952* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|