Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 15 mm x 10 m, 0,15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 15 mm x 10 m, 0,15 mm
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 15 mm x 10 m, 0,15 mm
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 15 mm x 10 m, 0,15 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000062271
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TEMFLEX150015X10BK
EAN/GTIN:
     04001895959264
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isoband schwarz
Robust und sicher – das PVC-Elektro-Isolierband erfüllt alle Anforderungen für den industriellen Einsatz
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
15 mm
Gesamtlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, PVC Isolierband, Temflex, Temflex 1500
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,00009* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.